Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology FAN 60*60*51_1 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology FAN 60*60*51_1 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Synology FAN 60*60*51_1 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31059365
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FAN 60*60*51_1
EAN/GTIN:
     4711174729647
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Zutreffende Modelle: RXD1215sas
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kompatibilität
RXD1215sas
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
210 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
RXD1215SAS
ab € 2.518,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.