Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RXD1215sas Disk-Array Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology RXD1215sas Disk-Array Schwarz
Synology RXD1215sas Disk-Array Schwarz
Synology RXD1215sas Disk-Array Schwarz
Synology RXD1215sas Disk-Array Schwarz
Synology RXD1215sas Disk-Array Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27084772
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RXD1215SAS
EAN/GTIN:
     4711174721955
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
High-Availability-Cluster-Design Durch die Kombination von zwei Computing-Servern und mehreren Speichereinheiten zu einem einzigen High-Availability-Cluster liefern RC18015xs+ und RXD1215sas kompromisslose Zuverlässigkeit und Datenverfügbarkeit. Mit der Aktiv-/Passiv-Struktur werden Dienste automatisch auf einen Server umgestellt, falls der andere Server unerwartet ausfällt. Damit werden für Ihr Unternehmen teure Ausfallzeiten vermieden. Enorme Skalierbarkeit auf bis zu 180 Laufwerke Für eine enorme Skalierbarkeit auf bis zu 180 Laufwerke und eine maximale Bruttospeicherkapazität jenseits von 1 PB2 können bis zu fünfzehn RXD1215sas mit den dualen Computing-Knoten RC18015xs+3 verbunden werden. Durch die geteilte Speicherarchitektur entfällt die Notwendigkeit der Datenreplikation über das Netzwerk, nebenbei werden die Kosten für die Erstbereitstellung drastisch gesenkt. Hardware-Redundanz erhöht die Systemverfügbarkeit Zusätzlich zu der Aktiv-/Passiv-Architektur sind RC18015xs+ und RXD1215sas mit redundanten Hardware-Komponenten wie Stromversorgungen, SAS-Modulen, SAS-Verbindungskabeln, Systemlüftern, LAN-Ports und sogar der Heartbeat-Verbindung ausgestattet. Bei einem Komponentenausfall funktioniert das System weiterhin ordnungsgemäß, während Ersatzteile erworben und installiert werden
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Geräuschpegel
48 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
SAS-Host-Anschluss
Ja
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84717020
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Maximal unterstützte Speicherkapazität
96 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 Zoll
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
692 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
18000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.596,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.766,78*
€ 3.292,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.740,67*
€ 3.261,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.650,34*
€ 3.153,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.596,90*
€ 3.090,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
DISK TRAY (TYPE R7)
ab € 15,42*
Zubehör
Synology
FAN 60*60*51_1
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.