Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 16GB DDR4 Speichermodul 1 x 16 GB 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 16GB DDR4 Speichermodul 1 x 16 GB 2133 MHz
Corsair 16GB DDR4 Speichermodul 1 x 16 GB 2133 MHz
Corsair 16GB DDR4 Speichermodul 1 x 16 GB 2133 MHz
Corsair 16GB DDR4 Speichermodul 1 x 16 GB 2133 MHz
Corsair 16GB DDR4 Speichermodul 1 x 16 GB 2133 MHz
Corsair 16GB DDR4 Speichermodul 1 x 16 GB 2133 MHz
Corsair 16GB DDR4 Speichermodul 1 x 16 GB 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30690668
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSO16GX4M1A2133C15
EAN/GTIN:
     5712505743072
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Schnelle und zuverlässige DDR4 SODIMM für Systeme mit Intel-Kernen der sechsten Generation
Corsair ValueSelect DDR4 SODIMM Speichermodule wurden entwickelt, um die Industrienormen zu übertreffen und so bestmögliche Kompatibilität mit praktisch allen Intel-PCs der sechsten Generation zu garantieren.

Sie werden aus ausgewählten Komponenten zusammengesetzt und sorgfältig auf stabilen, zuverlässigen Betrieb geprüft. Und da sie durch eine beschränkte lebenslange Garantie geschützt sind, können Sie ganz beruhigt sein, wenn Sie rund um die Uhr zuverlässige Systeme brauchen.

Entwickelt für Laptop- und Notebook-PCs
Praktisch alle Notebook- und Laptop-PCs verwenden SPDIMM-Speichermodule. Einige Systeme verwenden den DDR4 SODIMM-Standard, einige den älteren DDR3 SODIMM-Standard. Nicht sicher, welchen Typ Sie brauchen?
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
CAS Latenz
15
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.6 mm
Höhe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.