Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Mehrpolig
>
Kabelsteckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity 1-66101-9 Drahtverbinder AMP Type III+
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-30490735
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1-66101-9
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AMP Steckverbinder
CPC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-55 - 90 °C
Merkmale
Stecker
AMP Type III+
Material
Messing
AWG Kabelgröße
18/16
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
13 A
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Crimpkontakt
,
Crimpstecker
,
Kabelsteckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
te connectivity rundsteckverbinder
,
crimpstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,30*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP PRO-CRIMPER III Hand Tool Frame
TE Connectivity
354940-1
ab € 79,38*
Zubehör
TE Connectivity 1-66099-5 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,26*
Zubehör
TE Connectivity 1-66103-8 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,266*
Zubehör
TE Connectivity 1-66105-9 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,286*
Zubehör
TE Connectivity 1-66361-2 Drahtverbinder AMP Type III+ Violett
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,254*
Zubehör
TE Connectivity 1-66400-0 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
TE Connectivity
1-66400-0
ab € 0,22*
Zubehör
TE Connectivity 200821-1 Drahtverbinder AMP
TE Connectivity
200821-1
ab € 0,19*
Zubehör
TE Connectivity 207446-3 Deckel für elektronische Verbindung Schwarz Thermoplast 100 Stück(e)
TE Connectivity
207446-3
ab € 8,38*
Zubehör
TE Connectivity 66099-4 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,42*
Zubehör
TE Connectivity 66103-4 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,453*
Zubehör
TE Connectivity 66182-1 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity
66182-1
ab € 0,715*
Zubehör
TE Connectivity 66361-3 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
TE Connectivity
66361-3
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity 66602-8 Drahtverbinder M8 Schwarz
TE Connectivity
66602-8
ab € 0,32*
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 163081-7 CRIMP PIN, TYPE III+, 15-18 AWG
TE Connectivity
163081-7
ab € 0,35*
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 163081-8 KONTAKT ,PIN,AWG185-155
TE Connectivity
163081-8
ab € 0,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt