|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-30399177 Herst.-Nr.: MS4096ASU-NB082 EAN/GTIN: 4047762452056 |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS4096ASU-NB082 ist eine Speichererweiterung für ASUS X751LAV, X751LDV, welcher ab Werk mit 4GB (non-remov.) RAM ausgestattet ist. Das System ASUS X751LAV, X751LDV kann maximal auf 12GB/16GB* RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 1/2* Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für ASUS X751LAV, X751LDV ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS4096ASU-NB082 für ASUS X751LAV, X751LDV ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 12GB/16GB* optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB |  | Komponente für | Notebook |  | Kompatible Produkte | ASUS X751LAV, X751LDV |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |