Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04280-00045-00 Dichtband Transparent 66 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 04280-00045-00 Dichtband Transparent 66 m
TESA 04280-00045-00 Dichtband Transparent 66 m
Artikel-Nr.:
     2478B-173000265536
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04280-00045-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Klebe-Streifen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
66 m
Speicherbandbreite (metrisch)
50 mm
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
1608
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,10*
4 Tage
1192
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 2,11*
2 Tage
1608
6
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,12*
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,16*
5 Tage
36
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 2,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,69*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,00*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,63*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.