Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 351625B Sammelmappe Karton Grün A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 351625B Sammelmappe Karton Grün A4
Exacompta 351625B Sammelmappe Karton Grün A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30118466
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     351625B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einhänge-Hefter
Ösenhefter Forever aus Recycling-Karton, 250g/m².
Mit 8cm-Lochung geöst und Organisationsdruck, Format: für DIN A4 Maxi.
Mit halbem Deckel. Ideal für Ihre gelochten Geschäftsvorgänge.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grün
Ausrichtung
Porträt
Mediengewicht
250 g/m²
Recycling papier
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.070,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 21,4142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.156,36*
€ 1.376,0684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.148,26*
€ 1.366,4294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.115,12*
€ 1.326,9928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.093,56*
€ 1.301,3364
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.070,71*
€ 1.274,1449
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
351607B
ab € 1.070,83*
Zubehör
k.A.
351600B
ab € 1.103,65*
Zubehör
k.A.
351604B
ab € 1.075,16*
Zubehör
k.A.
351610B
ab € 1.078,99*
Zubehör
k.A.
351609B
ab € 1.077,26*
Zubehör
k.A.
351603B
ab € 1.071,72*
Zubehör
k.A.
351507B
ab € 1.251,35*
Zubehör
k.A.
351522B
ab € 1.253,89*
Zubehör
k.A.
351504B
ab € 1.258,15*
Zubehör
k.A.
351510B
ab € 1.257,01*
Zubehör
k.A.
351525B
ab € 1.250,80*
Zubehör
k.A.
351509B
ab € 1.259,19*
Zubehör
k.A.
351503B
ab € 1.261,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.