Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 3418.040


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rittal SV 3418.040
Rittal SV 3418.040
Artikel-Nr.:
     1886-M0329187
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3418.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sicherungssockel
rittal sicherungssockel d02
Weitere Informationen:
Merkmale
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Höhe
251 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
4
pro Paket
€ 6,40*
ab € 104,07*
€ 123,04*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 105,99*
€ 124,30*
3 Tage
11
pro Packung
€ 4,95*
ab € 106,22*
€ 124,59*
3 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 106,26*
€ 124,85*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 106,54*
€ 126,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,04*
€ 146,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,49*
€ 144,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,57*
€ 141,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,57*
€ 137,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,07*
€ 123,84
pro Paket
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
3418.010
ab € 11,916*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.