Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reitersicherungselement D02-E18 Easy Connect SV 3418.040 (VE5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SV 3418.040
Rittal SV 3418.040
Artikel-Nr.:
     3517I-21551704
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3418040
EAN/GTIN:
     4028177674943
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sicherungssockel
rittal sicherungssockel d02

Reitersicherungselement D02-E18 Easy Connect SV 3418.040 (VE5)

SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-16 mm², Passhülse, inkl. Berührungsschutzabdeckung
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
sonstige
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Paket
€ 6,40*
ab € 104,02*
€ 125,30*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 105,87*
€ 126,72*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 106,12*
€ 126,97*
4 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 105,44*
€ 127,14*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 107,10*
€ 128,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,48*
€ 152,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,21*
€ 149,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,27*
€ 145,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,92*
€ 141,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,10*
€ 127,45
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 21,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
3418.010
ab € 76,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.