Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reitersicherungselement D02-E18, 63 A, 3-polig, Ausführung Easy Connect (60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6974058
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SV3418040
EAN/GTIN:
     4028177674943
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sicherungssockel
rittal sicherungssockel d02
SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-16 mm², Passhülse, inkl. Berührungsschutzabdeckung Montageart: sonstige, Bemessungsstrom: 63 A, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Baugröße: D02, Ausführung mit Abdeckung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SV3418040
Ident Code:
3418040
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, rittal gehäuse-zubehör, Sicherungselement, Einbau-Sicherungssockel, NEOZED-Sicherungssockel, Zubehör für Sicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Paket
€ 6,40*
ab € 104,02*
€ 125,30*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 105,87*
€ 126,72*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 106,12*
€ 126,97*
Lager 6232
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 105,44*
€ 127,14*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 107,10*
€ 128,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 105,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
3418.010
ab € 76,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.