Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton MK6 Manuelles Verarbeitungswerkzeug Grau Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton MK6 Manuelles Verarbeitungswerkzeug Grau Metall
Hellermann Tyton MK6 Manuelles Verarbeitungswerkzeug Grau Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29895476
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     110-06000
EAN/GTIN:
     4031026102634
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Manuelles Verarbeitungswerkzeug
Gehäusefarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Kabelbinderbreite (mind.
2.5 mm
Kabelbinderbreite (max.)
8 mm
Banddicke (max.)
2 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,07*
€ 396,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,32*
€ 390,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,59*
€ 375,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,01*
€ 358,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,75*
€ 325,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 626,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.