Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama microSDHC 32GB UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama microSDHC 32GB UHS-I Klasse 10
Hama microSDHC 32GB UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29884956
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124139
EAN/GTIN:
     4047443300423
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium
    - für Real-time/Broadcast-Aufnahmen; ermöglicht schnelle und direkte Datenübertragung zwischen Speicherkarte und UHS-I-fähigem Endgerät
    - micro SecureDigital High Capacity Card (microSDHC), entspricht neuem SD-3.01-Standard
    - besonders geeignet für Real-time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen
    - inkl. Adapter auf SD-Kartenformat
    - mit 6-monatiger Vollversion Kaspersky Lab Total Security Multi Device: Schützen Sie drei Endgeräte vor aktuellen Internetbedrohungen z.B. beim Online-Banking, beim Online-Shopping, mit integrierter Kindersicherung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,25*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,20*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,37*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,67*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00181000
ab € 10,23*
Ähnlich
Hama
00124173
ab € 19,46*
Ähnlich
Hama
00124171
ab € 19,31*
Ähnlich
Hama
00139506
ab € 4,47*
Ähnlich
Hama
00123979
ab € 4,67*
Ähnlich
Hama
00055377
ab € 4,05*
Ähnlich
Hama
00181094
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00124135
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama
00123997
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.