Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-0116 Herst.-Nr.: DK-1511-V-1-1 EAN/GTIN: 4016032363804 |
| |
|
| | |
| - 1GBit Ethernet
- 100 MHz Übertragungsfrequenz - PoE Power over Ethernet Unterstützung - BauPVO Klasse Eca
Das Digitus Cat 5e U7UTP Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-2-1, DIN EN 50173. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.
Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 230 mm | | Verpackungstiefe | 120 mm | | Paketgewicht | 2600 g | | Verpackungsvolumen | 6624 cm³ | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | VK Zolltarifcode | 85444920 | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Produktfarbe | Grau | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leiterart | Fest | | AWG Kabelgröße | 24/1 | | Zertifizierung | CPR class Eca | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 25,16* | € 26,36* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 25,18* | € 26,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 25,77* | € 26,97* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,28* | € 28,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 30,30* | € 32,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,2516* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|