Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11005908 Herst.-Nr.: DK-1511-V-1-1 EAN/GTIN: 4016032363804 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Installationskabel Kat.5e, U/UTP, 100 m Ring, grau Patchkabel 4 x 2 x AWG24 100 MHz, Leiter: blanker Kupfer- draht AWG24, Isolierung: PE, Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß, Außenmantel: PVC, Farbe: grau, im Karton (DK-1511-V-1-1) Brandschutzklasse: E Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Installationskabel, Rollenware, Installationskabel, Kat.5e |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 25,17* | € 26,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 25,18* | € 26,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 25,74* | € 27,04* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,28* | € 28,61* | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 30,30* | € 32,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,303* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|