Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ES 2985 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ES 2985 Schwarz, Edelstahl
JUNG ES 2985 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28585748
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ES2985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen 5-fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
365 mm
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, jung 5fach rahmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 467,34*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,72*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,02*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 806,60*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 581,15*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,31*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 328,97*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,02*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,40*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,26*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,57*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 75,05*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,75*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,22*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.