Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite PDU3XMV6G32 Lokal gemessene 3-Phasen-PDU, 23 kW, 42 208-240 V Ausgänge (36 C13, 6 C19), IEC309 32 A Rot (3P+N+E) 360-415 V Eingang, 0-HE vertikal, TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28352528
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     PDU3XMV6G32
EAN/GTIN:
     0037332182753
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Lokal gemessene 22,2 kW 3-Phasen-Stromverteilereinheit/PDU mit 360-415 V Eingang, 208-240 V Ausgang
Visuelle Anzeige mit Scroll-Funktion ermöglicht die Auswahl der Lastbänke 1-6 zur Anzeige des Ausgangsstroms in Ampere, der Gesamt-kW-Leistung und der PDU-Eingangsspannung
Angebrachter roter 32 A 360-415 V 3-Phasen-Eingang (3P+N+E) gemäß IEC309, 1,8 m Netzkabel
0U, 70 in. / Der vertikale Formfaktor von 178 cm unterstützt die Installation in 2- oder 4-Säulen-Geräte-Racks
Insgesamt 42 208- bis 240-V-Steckdosen (36 C13- und 6 C19-Steckdosen), die in 6 getrennt mit Lasttrennschaltern abgesicherten einphasigen Ausgangslastbänken angeordnet sind.
Die mitgelieferten Kabelhalterungen sorgen dafür, dass wichtige Netzwerkgeräte eingesteckt bleiben und kontinuierlich mit Strom versorgt werden.
Werkzeuglose Montage in kompatiblen Racks mit passenden Aussparungen, plus Schrauben-Mutter-Befestigungsklammern für weitere Montageanwendungen (Satz mit 2 9-mm-Knöpfen vorinstalliert, 2 9-mm- und 4 6-mm-Ersatzknöpfe enthalten)
Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.1 mm
Tiefe
63.2 mm
Abmessungen (BxTxH)
55.1 x 63.2 x 1778 mm
Höhe
1778 mm
Gewicht
6480 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
150 x 175 x 1945 mm
Paketgewicht
9300 g
Verpackungsbreite
150.1 mm
Verpackungstiefe
1944.9 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
1.83 m
Zertifizierung
Tested to CE (IEC 60950-1, EN55022, EN55024), EN Class A (Emissions), TAA Compliant
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
0U
Montage
Senkrecht
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Nominale Eingang Spannung
380-400 V
Stromstärke (maximal)
32 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
200-240 V
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Max. Leistung
23000 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
42 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC309
Anzahl Master-AC-Ausgänge
36
Anzahl Slave-AC-Ausgänge
6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 122 °F
Weitere Suchbegriffe: eaton pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,55*
€ 1.022,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,50*
€ 1.012,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,00*
€ 976,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,15*
€ 947,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,70*
€ 899,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
PDU3XMV6G20
ab € 536,66*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV32HV
ab € 402,05*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV32HVNETLX
ab € 733,27*
Zubehör
Tripp Lite
PLC13BK
ab € 52,51*
Zubehör
Tripp Lite
PLC13BL
ab € 52,38*
Zubehör
Tripp Lite
PLC13RD
ab € 52,33*
Zubehör
Tripp Lite
PLC19BK
ab € 51,92*
Zubehör
Tripp Lite
PLC19BL
ab € 51,85*
Zubehör
Tripp Lite
PLC19RD
ab € 52,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.