Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite PLC13RD Steckverriegelungseinsätze (C14-Netzkabel zu C13-Ausgang), Rot, 100-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite PLC13RD Steckverriegelungseinsätze (C14-Netzkabel zu C13-Ausgang), Rot, 100-Pack
Tripp Lite PLC13RD Steckverriegelungseinsätze (C14-Netzkabel zu C13-Ausgang), Rot, 100-Pack
Tripp Lite PLC13RD Steckverriegelungseinsätze (C14-Netzkabel zu C13-Ausgang), Rot, 100-Pack
Tripp Lite PLC13RD Steckverriegelungseinsätze (C14-Netzkabel zu C13-Ausgang), Rot, 100-Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19176993
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     PLC13RD
EAN/GTIN:
     0037332179692
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...
Die roten Steckverriegelungseinsätze PLC13RD von Tripp Lite verhindern ein versehentliches Ausstecken der C14-Steckernetzkabel von den C13-Ausgangsbuchsen. IEC 60320-Steckkabel sind häufig lose und werden bei der routinemäßigen Netzwerkwartung häufig versehentlich abgezogen. Um zu verhindern, dass sich kritische Gerätestecker lösen, platzieren Sie einen Steckverriegelungseinsatz über einem beliebigen C14-Eingangskabel und schließen Sie es an eine beliebige C13-Steckdose an. Der Einsatz verstärkt die Verbindung des Steckers mit der Steckdose und sorgt dafür, dass wichtige Geräte während des routinemäßigen Zugriffs auf das Rack und bei der Wartung angeschlossen bleiben. Steckverriegelungseinsätze bieten eine übersichtliche Alternative zu herkömmlichen Kabelbinder-Rückhaltesystemen und eine kostengünstige Antwort auf teure proprietäre Stecker- und Steckdosen-Hardware. PLC13RD-Steckverriegelungseinsätze werden in Packungen zu 100 Stück geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325.1 mm
Verpackungstiefe
217.9 mm
Verpackungshöhe
90.2 mm
Paketgewicht
390 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332179699
Breite des Versandkartons
475 mm
Höhe des Versandkartons
245.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.5 mm
Tiefe
22.9 mm
Höhe
31.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Nylon
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
PDU3XMV6G32
ab € 750,81*
Zubehör
Tripp Lite
PLC13BK
ab € 52,33*
Zubehör
Tripp Lite
PLC13BL
ab € 52,57*
Zubehör
Tripp Lite
PLC19BK
ab € 52,29*
Zubehör
Tripp Lite
PLC19BL
ab € 52,16*
Zubehör
Tripp Lite
PLC19RD
ab € 52,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.