Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ES 2982 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ES 2982 Schwarz, Edelstahl
JUNG ES 2982 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27051548
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ES2982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
2fach rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
152 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 454,72*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,40*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,09*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 775,74*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 573,29*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 154,02*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 324,88*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,38*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,87*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,44*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,76*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,41*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,67*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 130,02*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 151,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.