Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 561 B WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 561 B WW Weiß
JUNG CD 561 B WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27050920
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD561BWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 468,12*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,41*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,26*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 808,06*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 581,43*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,91*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,27*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,58*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,36*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,25*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,62*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 75,10*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,37*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,14*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.