Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XSAV11373 Lichtschranke Nickel Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XSAV11373 Lichtschranke Nickel Messing
Schneider Electric XSAV11373 Lichtschranke Nickel Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27044880
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XSAV11373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
81 mm
Gewicht
30 g
Energie
Ausgangsspannung
12 - 48 V
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
CSA UL CCC REACh RoHS CE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.