Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 895/4/1 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 895/4/1 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Wera 895/4/1 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26821374
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053870001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter wera
bithalter
Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 "
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Magnetisch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
77 mm
Durchmesser
14.3 mm
Weitere Suchbegriffe: bithalter magnetisch
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05053920001
ab € 16,84*
Sonstiges
Wera
05053872001
ab € 6,70*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.