Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 895/14/1 Universalhalter, 1/4 Zoll x 81 mm, 05053920001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
895/14/1 Universalhalter - Wera Werk - 05053920001
895/14/1 Universalhalter - Wera Werk - 05053920001
Wera 895/14/1 Universalhalter, 1/4 Zoll x 81 mm, 05053920001
Artikel-Nr.:
     C2371-05053920001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053920001
EAN/GTIN:
     4013288017628
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wera bithalter mit magnet
bit halter

895/14/1 Universalhalter - Wera Werk - 05053920001

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihe 1
Ausführung: Mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter
Antrieb: SDS plus
Weitere Informationen:
Magnetisch:
true
Schnellwechselfutter:
true
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
SDS Plus:
true
Durchmesser:
14.3
Gesamtlänge:
81.0 mm | 81 mm
Höhe:
14 mm
Breite:
14 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05053872001
ab € 5,78*
Sonstiges
Wera
05053870001
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.