Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 1868-19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 1868-19
Durable 1868-19
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26763004
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     186819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
durable kunststoffreiter
kunststoffreiter
kunststoffreiter 60x20mm
60 mm breit. Mit Einsteckschildern blanko und bedruckt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Anzahl
25
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,83*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,58*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,40*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.