Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE HÄNGEHEFTER, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE HÄNGEHEFTER, grau
DURABLE HÄNGEHEFTER, grau
DURABLE HÄNGEHEFTER, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-260210
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     260210
EAN/GTIN:
     4005546225616
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Mit Heftmechanik für gelochte Unterlagen. Inkl. 60 mm-Rastreiter mit Einsteckschildern blanko und A-Z. • Hängehefter mit transparenter Vorderseite und stabiler Kunststoff-Hängeschiene • Mit Heftmechanik für die Aufbewahrung gelochter Unterlagen • Mit Innentasche zur Archivierung von zusätzlichen losen Blättern im Rückenteil • Inkl. 60 mm-Reiter sowie Einsteckschilder blanko und A–Z • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2602
Außenmaße (B x H):
320 mm x 235 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffreiter, durable hängehefter grau, hänge ordner, hängeordner a4, einhakhefter, einhänge-sichthefter, einhängehefter, hängemappe, hängehefter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
186819
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.