Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7560 Laptop Canvas Backpack 15.6 grey / Rucksack Grau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7560 Laptop Canvas Backpack 15.6 grey / Rucksack Grau Polyester
Rivacase 7560 Laptop Canvas Backpack 15.6 grey / Rucksack Grau Polyester
Rivacase 7560 Laptop Canvas Backpack 15.6 grey / Rucksack Grau Polyester
Rivacase 7560 Laptop Canvas Backpack 15.6 grey / Rucksack Grau Polyester
Rivacase 7560 Laptop Canvas Backpack 15.6 grey / Rucksack Grau Polyester
Rivacase 7560 Laptop Canvas Backpack 15.6 grey / Rucksack Grau Polyester
Rivacase 7560 Laptop Canvas Backpack 15.6 grey / Rucksack Grau Polyester
Rivacase 7560 Laptop Canvas Backpack 15.6 grey / Rucksack Grau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25901222
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7560 GREY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
495 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Grau
Material
Polyester
Minimum Bildschirmgröße
10.1 "
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Außentaschen
Fronttasche
Tragegriff(e)
Ja
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Kompatible Produkte
Laptops 15.6, Tabletops 10.1
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
295 x 380 x 45 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.