Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz
QNAP 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25545974
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-8GDR3-SO-1600
EAN/GTIN:
     885022006120
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Ursprungsland
Taiwan
Kompatible Produkte
TVS-871/TVS-671/TVS-471/IS-400 PRO
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.6 mm
Höhe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.