| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-24393014 Herst.-Nr.: F3-1600C11D-16GSL EAN/GTIN: 4711148591751 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR3 | | Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | | Komponente für | Notebook | | Memory Formfaktor | 204-pin SO-DIMM | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB | | CAS Latenz | 11 | | Speicherkanäle | Dual-channel | | Speicherspannung | 1.35 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16gb ddr3 ram so dimm, ddr3 ram, ddr3 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |