Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 0.25m Cat.5e SF/UTP Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 0.25m Cat.5e SF/UTP Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
LogiLink 0.25m Cat.5e SF/UTP Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23194594
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1012D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel Kat.5e SF/UTP grau 0,25m LogiLink® - Gewicht: 10g; - RJ45 Patchkabel 5e, SF/UTP AWG 26/7; - Doppelt geschirmtes Twisted Pair Kabel; - Verkupferter Aluminiumdraht; - Flexibeler Flexibler PVC Mantel; - TIA/EIA-568-B.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Warentarifnummer (HS)
84733080
Zertifizierung
TIA/EIA-568-B
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2direct
CP1022D
ab € 0,47*
Sonstiges
LogiLink
CP1102D
ab € 3,13*
Sonstiges
LogiLink
CP1112D
ab € 4,03*
Sonstiges
LogiLink
CP1052D
ab € 0,74*
Sonstiges
LogiLink
CP1062D
ab € 0,89*
Sonstiges
LogiLink
CP1072D
ab € 1,30*
Sonstiges
LogiLink
CP1082D
ab € 1,85*
Sonstiges
LogiLink
CP1092D
ab € 2,26*
Sonstiges
LogiLink
CP1032D
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.