Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 3423490 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 3423490 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Intenso 3423490 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Intenso 3423490 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Intenso 3423490 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Intenso 3423490 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23115886
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3423490
EAN/GTIN:
     4034303019861
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Höchstleistung für speicherintensive Inhalte und Apps

Die microSDHC Karten mit Hochgeschwindigkeitsstandard UHS-1 sind ideal zur Speichererweiterung und vollen Leistungsausschöpfung von Tablets und Smartphones. Es können Transferraten von bis zu 90 MB/s erreicht werden, sodass auf Videos, Apps und andere Programme in Sekundenschnelle zugegriffen werden kann. Die Speicherkarten in den Kapazitäten 16, 32, 64, 128, 256 und 512 GB bieten ausreichend Platz für speicherintensive Apps und Mediendateien.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
1 g
Merkmale
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3423491
ab € 12,90*
Zubehör
Intenso
3423470
ab € 4,08*
Zubehör
Intenso
3423480
ab € 4,71*
Zubehör
Intenso
3423482
ab € 22,78*
Zubehör
Intenso
3423492
ab € 25,72*
Zubehör
Intenso
3423493
ab € 54,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.