Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso microSD Karte UHS-I Premium 512 GB Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso microSD Karte UHS-I Premium 512 GB Klasse 10
Intenso microSD Karte UHS-I Premium 512 GB Klasse 10
Intenso microSD Karte UHS-I Premium 512 GB Klasse 10
Intenso microSD Karte UHS-I Premium 512 GB Klasse 10
Intenso microSD Karte UHS-I Premium 512 GB Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73303255
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3423493
EAN/GTIN:
     4034303028832
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Höchstleistung für speicherintensive Inhalte und Apps

Die microSDHC Karten mit Hochgeschwindigkeitsstandard UHS-1 sind ideal zur Speichererweiterung und vollen Leistungsausschöpfung von Tablets und Smartphones. Es können Transferraten von bis zu 90 MB/s erreicht werden, sodass auf Videos, Apps und andere Programme in Sekundenschnelle zugegriffen werden kann. Die Speicherkarten in den Kapazitäten 16, 32, 64, 128, 256 und 512 GB bieten ausreichend Platz für speicherintensive Apps und Mediendateien.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
1 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3423491
ab € 12,89*
Zubehör
Intenso
3423470
ab € 4,09*
Zubehör
Intenso
3423480
ab € 4,72*
Zubehör
Intenso
3423490
ab € 5,93*
Zubehör
Intenso
3423492
ab € 25,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.