| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-73328108 Herst.-Nr.: 3423492 EAN/GTIN: 4034303028801 |
| |
|
| | |
| Höchstleistung für speicherintensive Inhalte und Apps
Die microSDHC Karten mit Hochgeschwindigkeitsstandard UHS-1 sind ideal zur Speichererweiterung und vollen Leistungsausschöpfung von Tablets und Smartphones. Es können Transferraten von bis zu 90 MB/s erreicht werden, sodass auf Videos, Apps und andere Programme in Sekundenschnelle zugegriffen werden kann. Die Speicherkarten in den Kapazitäten 16, 32, 64, 128, 256 und 512 GB bieten ausreichend Platz für speicherintensive Apps und Mediendateien. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11 mm | | Tiefe | 1 mm | | Höhe | 15 mm | | Gewicht | 1 g | Lieferumfang | Speicheradapter enthalten | SD | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Schutzfunktion | Schockresistent, Temperaturbeständig, Röntgensicher | Speicher | Kapazität | 256 GB | | Flash Card Typ | MicroSD | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 90 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-I | | UHS Speed Klasse | Class 1 (U1) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85235190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, 256 gb micro sd klasse 10, micro sd, micro sd 256gb |
| | |
| |