Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetMemory DDR3 8GB Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetMemory DDR3 8GB Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz
Transcend JetMemory DDR3 8GB Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23082904
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GJMA324H
EAN/GTIN:
     760557828617
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Wir setzen neue Maßstäbe

Transcends Ziel ist die bestmögliche Effizienz im Umgang mit Ihrem Mac. Unter Berücksichtigung der Faktoren Speicher, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit wurde die JetMemory Serie entwickelt, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Erweitern Sie den Speicher Ihres Mac® Computers auf bis zu 128GB.

Volle Kompatibilität. Einfaches Aufrüsten

Die JetMemory Serie wurde für die Bedürfnisse von Mac Nutzern entwickelt. Die JetMemory Serie ist eine umfassende Upgrade Lösung, die kompatibel zu Mac Pro, iMac, Mac mini, Power Mac, eMac, iBook, MacBook Pro, MacBook und PowerBook ist.

Mehr Speicher. Mehr als je zuvor

Warum sich mit dem Minimum zufrieden geben? Mit JetMemory können Sie ganz einfach mehr Speicher zu Ihrem Mac Computer hinzufügen. Die JetMemory Serie besteht aus hochwertigen DDR3-1600 REG-DIMM Modulen, die Speicher bis zu 128 GB bieten. Dank der integrierten ECC (Error Correcting Code) Fehlerkorrektur können Sie rechenintensive Anwendungen ausführen und das mit 100% Zuverlässigkeit und Stabilität.

Einbauen. Geschwindigkeit erleben

Installieren Sie JetMemory DDR3-1866 REG-DIMMs und fühlen Sie den Geschwindigkeitsunterschied. Es werden 60GB/s Speicherbandbreite erzielt mit 1866MHz Geschwindigkeit. Das bedeutet, Sie können Aufgaben wie 4K Videobearbeitung, Art Rendering und Simulationen ganz einfach und mit maximaler Effizienz durchführen.

Zuverlässigkeit. Stabilität

Transcends Priorität bei Speichern ist seit je her die Stabilität und Zuverlässigkeit. Deshalb werden die JetMemory Serien mit namhaften DRAM Chips hergestellt und unter verschiedenen Bedingungen umfassend getestet. JetMemory Speichermodule entsprechen den hohen Standards im Hinblick auf Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit. Diesen hohen Standard unterstreicht auch die 30-jährige bedingte Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Laptop
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
512M x 8
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
Macbook Pro Mac mini
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.