Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie LITHIUM AA 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie LITHIUM AA 4St.
Varta Batterie LITHIUM AA 4St.
Artikel-Nr.:
     832-223067
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06106301404
EAN/GTIN:
     4008496680511
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die leistungsfähigen Lithium Zellen versorgen digitale und analoge Kameras mit zusätzlicher Kapazität.
Weitere Informationen:
weight:
0.065 kg
height:
0.008 m
width:
0.110 m
depth:
0.064 m
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,49*
€ 1,92*
2 Tage
171
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 5,48*
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,46*
€ 5,55*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,55*
€ 5,63*
1 Tag
160
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,18*
Zubehör
Varta
06106 301 402
ab € 1,31*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,77*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
Zubehör
Varta
20341
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
00364 101 111
ab € 0,0243*
Zubehör
Varta
V335
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.