Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Cat.6A U/FTP Verlegekabel, 305 m, simplex, Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Digitus Cat.6A U/FTP Verlegekabel, 305 m, simplex, Eca
Digitus Cat.6A U/FTP Verlegekabel, 305 m, simplex, Eca
Digitus Cat.6A U/FTP Verlegekabel, 305 m, simplex, Eca
Digitus Cat.6A U/FTP Verlegekabel, 305 m, simplex, Eca
Digitus Cat.6A U/FTP Verlegekabel, 305 m, simplex, Eca
Artikel-Nr.:
     643-543615
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1623-A-VH-305
EAN/GTIN:
     4016032344124
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 10GBit Ethernet
- 500 MHz Übertragungsfrequenz
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Eca

Das Digitus® Cat.6A U/FTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 500 MHz. Der halogenfrei Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-10-1.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Paketgewicht
14960 g
Verpackungsvolumen
30118 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444920
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Fest
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
500 MHz
Zertifizierung
CPR class Eca
Ursprungsland
China
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
305
pro Meter
€ 4,50*
ab € 0,5685*
€ 0,6985*
305
pro Meter
€ 4,99*
ab € 0,5741*
€ 0,7041*
305
pro Meter
€ 5,50*
ab € 0,60033*
€ 0,74361*
39 Tage
nicht lagernd
305
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,62466*
€ 0,76466*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 0,6985*
€ 0,83122
pro Meter
ab 30000,001 Meter
€ 0,5685*
€ 0,67652
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 213,0425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.