Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11005715 Herst.-Nr.: DK-1623-A-VH305 EAN/GTIN: 4016032344124 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Installationskabel Kat.6A, F/UTP, LSOH, 305 m Ring 4 x 2 x AWG23, zertifiziert: ISO/IEC11801, TIA/EIA 568B und EN50173, 250 MHz, Außenmantel: halogenfreie Außenhülle, Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß, Farbe: lichtblau (DK-1623-A-VH-305) Brandschutzklasse: E Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus datenkabel, alarmkabel, datenkabel 305m, Installationskabel, Rollenware, Installationskabel, Kat.6A |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 305 | | pro Meter | € 4,50* | ab € 0,5685* | € 0,6985* | | | | | | | | 305 | | pro Meter | € 4,99* | ab € 0,5741* | € 0,7041* | | | | Lager 505 | | | | 305 | | pro Meter | € 5,50* | ab € 0,60033* | € 0,74361* | | | | | | 39 Tage | | | 305 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 0,62466* | € 0,76466* | | | | | | | | 5 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 0,66* | € 1,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter | Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 226,80105* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|