Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EB963 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21313285
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB963
EAN/GTIN:
     4049759101251
Suchbegriffe:
DVI Extender
KVM Extender
dvi extender
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-D
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
2
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
131 mm
Tiefe des Senders
65 mm
Höhe des Senders
26 mm
Breite des Receivers
131 mm
Tiefe des Receivers
65 mm
Höhe des Receivers
26 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 166,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.