| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-20719842 Herst.-Nr.: E1271 EAN/GTIN: 4944406004681 |
| |
|
| | |
| Der SX-PS-3200P mit Unterstützung für 10BASE-T/100BASE-TX ermöglicht die problemlose gemeinsame Nutzung von Druckern über das Netzwerk durch mehrere Computer. Schließen Sie ihn einfach an einen Drucker mit Parallelschnittstelle an. Er unterstützt auch IPv6, das Protokoll der nächsten Generation, und bietet somit für Unternehmen eine einfache Lösung zum Drucken über das Netzwerk. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | LED-Anzeigen | Ja | Zertifikate | Zertifizierung | VCCI/FCC/CE Class-B | Protokolle | Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP | | Management-Protokolle | TELNET, SNMP | | Web-basiertes Management | Ja | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Netzwerk | Network Connection Typ | Ethernet-LAN | | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 100BASE-TX, 10BASE-T | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Anzahl Parallelanschlüsse | 1 | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Lieferumfang | Benutzerhandbuch | Ja | | Externes Netzteil | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 62 mm | | Tiefe | 91.1 mm | | Höhe | 22.5 mm | | Gewicht | 75 g |
|
| | |
| | | |
| |