Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CAT5E SF/UTP 1m Netzwerkkabel Grau SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CAT5E SF/UTP 1m Netzwerkkabel Grau SF/UTP (S-FTP)
LogiLink CAT5E SF/UTP 1m Netzwerkkabel Grau SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20719576
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1032D
EAN/GTIN:
     4052792024494
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
LogiLink bietet ein umfassendes Portfolio an Produkten aus dem Bereich Computer und Netzwerk und ist das Ergebnis der Kombination aus innovativer Technologie, stetiger Entwicklung, modernstem Design und einem ausgezeichneten Preis Leistungs Verhältnis.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2direct
CP1022D
ab € 0,47*
Ähnlich
LogiLink
CP1102D
ab € 3,21*
Ähnlich
LogiLink
CP1112D
ab € 4,14*
Ähnlich
LogiLink
CP1052D
ab € 0,74*
Ähnlich
LogiLink
CP1062D
ab € 0,89*
Ähnlich
LogiLink
CP1072D
ab € 1,34*
Ähnlich
LogiLink
CP1092D
ab € 2,23*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.