Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 3 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 3 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
LogiLink 3 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20117187
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1062D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
  • RJ45 Patchkabel 5e, SF/UTP AWG 26/7.
    - Doppelt geschirmtes Twisted Pair Kabel.
    - Verkupferter Aluminiumdraht.
    - Flexibeler Flexibler PVC Mantel.
    - TIA/EIA-568-B.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2direct
CP1022D
ab € 0,47*
Ähnlich
LogiLink
CP1102D
ab € 3,21*
Ähnlich
LogiLink
CP1112D
ab € 4,15*
Ähnlich
LogiLink
CP1052D
ab € 0,74*
Ähnlich
LogiLink
CP1072D
ab € 1,34*
Ähnlich
LogiLink
CP1092D
ab € 2,27*
Ähnlich
LogiLink
CP1032D
ab € 0,54*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.3
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.