Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 8GB DDR3L 1333MHZ Speichermodul 1 x 8 GB DDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 8GB DDR3L 1333MHZ Speichermodul 1 x 8 GB DDR3
Corsair 8GB DDR3L 1333MHZ Speichermodul 1 x 8 GB DDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19688117
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSO8GX3M1C1333C9
EAN/GTIN:
     843591046015
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Corsair hat Hochleistungsspeicher für PC-Systeme länger als jeder andere Hersteller produziert und bietet die weitestgefächerte Produktreihe aller Hersteller an. Ob Sie ein Performance-Desktopsystem bauen, ein Standardsystem oder -Notebook aufrüsten, ein schnelles und reaktionsfähiges Gaming-System bauen oder versuchen, den Weltrekord im Übertakten zu brechen – Corsair hat eine Lösung für Sie, deren Performance und Zuverlässigkeit sich in rigorosen Prüfungen bewiesen haben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
CAS Latenz
9
Speicherspannung
1.35 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.