Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68703 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68703 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 68703 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 68703 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1968000
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
28/7
Frequenz
100 MHz
Biegeradius (min.)
36.8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50143
ab € 0,48*
Zubehör
Goobay
50144
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
50147
ab € 1,42*
Zubehör
Goobay
50880
ab € 9,81*
Zubehör
Goobay
57199
ab € 21,46*
Zubehör
Goobay
68034
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
68052
ab € 12,91*
Zubehör
Goobay
68057
ab € 1,43*
Zubehör
Goobay
68665
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
68666
ab € 0,75*
Zubehör
Goobay
73076
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
73078
ab € 0,87*
Zubehör
Goobay
73081
ab € 2,48*
Zubehör
Goobay
73123
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.