Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 73123 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 73123 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay 73123 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay 73123 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36513273
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     73123
EAN/GTIN:
     4040849731235
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
100 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50165
ab € 0,63*
Zubehör
Goobay
68042
ab € 0,48*
Zubehör
Goobay
68612
ab € 0,36*
Zubehör
Goobay
68703
ab € 0,38*
Zubehör
Goobay
95201
ab € 0,42*
Zubehör
Goobay
95213
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.