Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CMSO16GX3M2C1600C11 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CMSO16GX3M2C1600C11 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Corsair CMSO16GX3M2C1600C11 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Corsair CMSO16GX3M2C1600C11 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Corsair CMSO16GX3M2C1600C11 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19452491
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSO16GX3M2C1600C11
EAN/GTIN:
     5712505116753
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Speicherspannung
1.35 V
SPD profil
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, corsair 16gb notebookspeicher, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.