Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMG2481/4GB Speichermodul 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMG2481/4GB Speichermodul 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz
CoreParts MMG2481/4GB Speichermodul 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18383276
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG2481/4GB
EAN/GTIN:
     5712505031803
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
Laptop
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 4gb sodimm, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.