| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-18383270 Herst.-Nr.: MMI9864/4GB EAN/GTIN: 5712505531419 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 4 GB | | Interner Speichertyp | DDR3 | | Speichertaktfrequenz | 1333 MHz | | Komponente für | Laptop | | Ursprungsland | China | | Produktfarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | | Tiefe | 60 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 10 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 40 mm | | Verpackungstiefe | 60 mm | | Verpackungshöhe | 20 mm | | Paketgewicht | 20 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 4gb sodimm, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |