Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL MSA14 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL MSA14 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Schwarz
DELL MSA14 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Schwarz
DELL MSA14 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Schwarz
DELL MSA14 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Schwarz
DELL MSA14 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Schwarz
DELL MSA14 Flachbildschirm-Tischhalterung Tisch/Bank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18262697
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     482-10010
EAN/GTIN:
     5397063347742
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Der Dell MSA14 Monitor-Einzelarm erhöht mit seinen vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten für Höhe, Neigung, Schwenkung und Drehung den Betrachtungskomfort und verbessert die Produktivität. Er lässt sich ganz ohne Schrauben auf einfache Weise durch Einrasten in die VESA-Halterung an der Rückseite von Dell Monitoren anbringen. Wenn Sie den Monitorstandardsockel gegen einen Monitorarm von Dell austauschen, haben Sie direkt vor dem Bildschirm mehr Platz auf ihrem Schreibtisch. Bei korrekter Aufstellung hält der Dell Monitorarm mit integrierter Kabelführung den Schreibtisch ordentlich und sorgt für eine bessere Ergonomie und Raumnutzung. Dieses Produkt wurde für den Betrieb mit Dell Systemen getestet und validiert, sodass sichergestellt ist, dass es problemlos mit Ihrem Computer eingesetzt werden kann. Bei Verwendung mit einem Dell System wird es durch den technischen Support von Dell unterstützt.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9.3 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-35 - 80 °
Swivel Winkel
360 °
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
31.5" LCD
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
548 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,17*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.