Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PE8324 Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN PE8324 Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
ATEN PE8324 Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17556039
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE8324G
EAN/GTIN:
     672792401480
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
66 x 44 x 1775 mm
Gewicht
6500 g
Management-Funktionen
Überwachung
Strom
Ausgabekontrolle
Ausstellen, Anmachen
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.6 m
Zertifizierung
CE, TUV-CB, CE-LVD
Design
PDU-Typen
Überwacht
Rack-Kapazität
0U
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
100-240 V
Stromstärke (maximal)
32 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
100-240 V
Ladekapazität
7360 VA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC 60309
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 572,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,45*
€ 782,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,05*
€ 769,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,53*
€ 737,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,46*
€ 718,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,85*
€ 681,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
EA1240
ab € 41,04*
Zubehör
Aten
EA1140
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.