Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro FAN-0086L4 Computerkühlsystem Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro FAN-0086L4 Computerkühlsystem Ventilator Schwarz
Supermicro FAN-0086L4 Computerkühlsystem Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1747822
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0086L4
EAN/GTIN:
     884281399455
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.6 W
Nennstrom
0.8 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
40 x 40 x 56 mm
Drehgeschwindigkeit
12000 RPM
Luftstrom
24 cfm
Leistungen
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
56 dB
Kompatible Produkte
SC815, SC818, SC825M
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
FAN-0077L4
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.