Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro FAN-0077L4 Computerkühlsystem Ventilator Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro FAN-0077L4 Computerkühlsystem Ventilator Schwarz, Weiß
Supermicro FAN-0077L4 Computerkühlsystem Ventilator Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1681088
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0077L4
EAN/GTIN:
     672042020294
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.6 W
Nennstrom
1.3 A
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Abmessungen (BxTxH)
120 x 120 x 38 mm
Stecker
4-pin LP4
Drehgeschwindigkeit
4150 RPM
Luftstrom
148 CFM
Leistungen
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
53 dB
Kompatible Produkte
SC733
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
FAN-0086L4
€ 28,82*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5039A-I
€ 804,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.