Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 2+1 Port Printserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 2+1 Port Printserver
Digitus 2+1 Port Printserver
Digitus 2+1 Port Printserver
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17406478
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-13006-1
EAN/GTIN:
     4016032315346
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
2-port usb druckserver
Macht aus einem Arbeitsplatzdrucker ganz einfach einen Netzwerkdrucker zur gemeinsamen Benutzung

- Bietet Anschluss für 2 USB-und 1 Parallel-Drucker
- High Speed Datenübertragungen von bis zu 480 Mbps

Mit dem DIGITUS 2+1 Port Print Server machen Sie aus einem Arbeitsplatzdrucker ganz einfach einen Netzwerkdrucker zur gemeinsamen Benutzung. Dank der bidirektionale parallele Schnittstelle (IEEE 1284) für Port 1 (PID1) und der zwei USB 2.0 High Speed Ports für Port 2, 3 (PID2, 3), ermöglicht Ihnen das eine schnelles Ethernet Netzwerk. Das Produkt kann für alle Betriebssysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP
Web-basiertes Management
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Netzwerk
Network Connection Typ
Ethernet-LAN
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Weitere Suchbegriffe: druckserver, digitus print server
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.